SYLVANIA - Luminaria estanca Resisto 1200 IP66 4800lm 865 - 0010213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0010213
Ref.Sonepar
762367
EAN
5410288102139
Luminaria estanca Resisto 1200 IP66 4800lm 865, resistente a la intemperie, con difusor plano estabilizado a los rayos UV diseñado para lograr una apariencia de iluminación uniforme, optimizar la salida de luz y reducir el deslumbramiento. Clips difusores de acero inoxidable 301 y soportes de fijación para montaje en superficie. Carcasa y difusor de policarbonato: sin decoloración amarilla con el tiempo. 4800lm, 35W, 137lm/W, 6500K, SDCM <5, no regulable, CRI80, IP66, IK08, Clase I, Vida útil de 69.000 horas (L80B20), 1200 mm x 89 mm x 88 mm, Marca D.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA