SYLVANIA - LUMINARIA ESTANCA RESISTO 600 IP66 2500LM 865 - 0010205

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - LUMINARIA ESTANCA RESISTO 600 IP66 2500LM 865

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0010205

Ref.Sonepar

873540

EAN

5410288102054

Luminaria estanca Resisto 600 IP66 2500lm 865, resistente a la intemperie, con difusor plano estabilizado a los rayos UV diseñado para lograr una apariencia de iluminación uniforme, optimizar la salida de luz y reducir el deslumbramiento. Clips difusores de acero inoxidable 301 y soportes de fijación para montaje en superficie. Carcasa y difusor de policarbonato: sin decoloración amarilla con el tiempo. 2500lm, 19W, 132lm/W, 6500K, SDCM <5, no regulable, CRI80, IP66, IK08, Clase I, Vida útil de 69.000 horas (L80B20), 650 mm x 89 mm x 88 mm, Marca D.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA