SYLVANIA - Luminaria GIOTTO 335 SUR WW

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con fuente de luz -

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3034797

Ref.Sonepar

611050

EAN

8711971347972

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Unidad de control incluida:

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Anchura:

335 mm

Longitud:

335 mm

Luminaria GIOTTO335 SUR WW. Nuevas versiones con detector microondas (MW V2). Ideal para iluminación general en zonas públicas. blanco neutro de hasta 1510 lm. Resistencia anti-vandalismo IK10. Potencia total de 19 y 25W. Versiones electrónicas, regulables y con emergencia de 3 horas. Bajo mantenimiento y esperanza de vida útil de hasta 50. 000 horas.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA