SYLVANIA - Luminaria industrial START HIGHBAY 200W 4K 26000lm amplio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0039349
Ref.Sonepar
273805
EAN
5410288393490
Luminaria industrial START HIGHBAY 4K 26Klm amplio . START HIGHBAY, incluye cables de 1 m, carcasa de aluminio negro, 26000LM, 200W, 130lm / W, 4000K, corriente del controlador: 5000mA, CR80, ángulo de haz de 90°, 1-10V regulable, IP65, IK08, 50,000 h (L70B50), ( LxWxH) 339x339x194mm.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA