SYLVANIA - LUMINARIA REFLED+ES50 V2 8W 830 460lm 50º - 0026825
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026825
Ref.Sonepar
342601
EAN
5410288268255
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU10
Diámetro:
50 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


