SYLVANIA - Luminaria START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840 - 0045748
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0045748
Ref.Sonepar
588965
EAN
5410288457482
Luminaria START eco Batten 1200 IP65 de 2600lm 840, actualizado es una gama versátil de luminarias LED impermeables delgadas que proporcionan una solución ideal para aplicaciones como talleres, garajes y espacios cubiertos al aire libre. El diseño permite que la luminaria se conecte fácilmente a otra luminaria a través de un conector con clasificación IP65. El producto puede ser un reemplazo delgado para listones impermeables fluorescentes simples y dobles de 36W/58W Carcasa y difusor de policarbonato, 2600 lm, 18 W, 144 lm/W, 4000 K, corriente de accionamiento 240 mA, no regulable, CRI 80, IP65, IK08, Clase II, vida útil media nominal (h): 30000, 1280 mm x 43 mm x 50 mm, clase energética: A ++ A + A.


