SYLVANIA - Luminaria START WATERPROOF 1500mm HOUSING 1x58
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0047924
Ref.Sonepar
597369
EAN
5410288479248
Luminaria START WATERPROOF 1500mm HOUSING 1x58, con carcasa de policarbonato. Versión simple, 1500 mm. Tipo de protección IP65. El flujo luminoso y el color de la luz varían según los tubos LED utilizados. Para usar con tubos LED T8. Fácil de instalar con soportes de fijación de acero inoxidable incluidos para montaje en techo. Ideal para cualquier instalación industrial, garajes, aparcamientos, talleres.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA