SYLVANIA - Luminaria SYLSTICK batería con sensor negro - 0053273

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara con forma de barra

  • Número de baterías - 3

  • Baterías incluidas - sí

  • Recargable - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0053273

Ref.Sonepar

315348

EAN

5410288532738

Modelo:

Lámpara con forma de barra

Número de baterías:

3

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Plástico

Longitud:

180 mm

Luminaria SYLSTICK batería con sensor negro. Luminaria Led orientable de 0,25W para armarios. Versiones con Detector de presencia (3 metros -120°). Temperatura de color en 4. 000K y acabado en blanco perla o negro. Fácil de instalar con cinta adhesiva o tornillos. Ideal para armarios, cajones, baños, pasillos, luz de lectura o como linterna. Alimentación con pilas AAA.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA