SYLVANIA - Panel START 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO - 0042808

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0042808

Ref.Sonepar

873208

EAN

5410288428086

Panel START 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO. Panel LED con tecnología retroiluminada, ideal para aplicaciones de iluminación interior general como áreas de descanso, oficinas y salas de reuniones. Estructura de aluminio extrusionado, refrigeración pasiva. Bajo deslumbramiento UGR<22. RG0, ángulo de haz de 112 grados, sistema óptico: difusor PS con acabado Opal. Temperatura de color de la luz: 4000 K, blanco neutro, potencia total del sistema: 36 W, salida total de la luminaria: 3200 lm, eficacia: 89 lm/W, Ra80 típico, cromaticidad del LED: elipse MacAdam de 6 pasos (SDCM6), vida útil: 100 000 horas al 70 % de la salida original (L70B50), fuente de luz libre de IR/UV sin radiación de calor, tensión de funcionamiento: 220-240 V / 50-60 Hz, parpadeo bajo, controlador no regulable, protección eléctrica: Clase II. Grado de protección: IP40/IP20, adecuado solo para ambientes interiores. Tamaño nominal: 595x595mm, cableado Loop in / loop out, cables de seguridad incluidos, altura nominal 25mm, marco color Blanco, peso: 1,6Kg.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA