SYLVANIA - PIXO MINI TRACK 560LM 940 MB WHITE

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - PIXO MINI TRACK 560LM 940 MB WHITE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0006160

Ref.Sonepar

784951

EAN

5410288061603

Proyector Pixo Mini track de 560lm 940 MB blanco, con diseño integral simple y elegante sin caja de controlador y sin tornillos visibles, ideal para aplicaciones minoristas, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de calor de enfriamiento pasivo. Ángulo de haz: 40 °, temperatura de color: 4000 K, potencia total del sistema: 6,5 W, potencia total del dispositivo: 560 lm, LOR: 100%, reproducción del color: Ra: 90 típico, cromaticidad del LED: elipse MacAdam de 3 pasos, vida útil: 72000 horas en L70B50, clase energética: A ++, A +, A, fuente de luz libre de IR/UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240V/50-60Hz, controlador electrónico, no regulable, tasa de parpadeo de LED ultra baja (5% o menos ).

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA