SYLVANIA - Proyector LED START track spot 55W 4K RA90 MB grande blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004881
Ref.Sonepar
597147
EAN
5410288048819
Proyector led START track spot grande 55W 4K RA90 MB blanco. Los proyectores Start Track Spot Large, de Sylvania, son la solución perfecta para el sector del retail, gracias a su minimalista diseño con un estilizado disipador térmico con acabados en blanco o negro. Su tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido. Su diseño actual es de aluminio de alta calidad. Star Track Spot ofrece un alto índice de reproducción cromática IRC>90 y es una fuente de luz libre de IR/UV sin radiación de calor. Ofrece potencias de 35W o 55W. Cuentan con una larga vida útil de más de 50.000 horas. Con la protección IP20, la gama es óptima para interiores, y cuenta con adaptador de carril Global Trac de 3 circuitos. Este proyector LED, de color blanco, tiene una potencia de 55W y una eficacia de 89 lm/W. Su temperatura de color es de 4.000K, y tiene una apertura de haz de 38º, un flujo luminoso de 4.897lm y unas dimensiones de Ø113x164x240 mm.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


