SYLVANIA - Proyector Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0005446
Ref.Sonepar
712397
EAN
5410288054469
Proyector Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB blanco, ideal para aplicaciones minoristas, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de calor de enfriamiento pasivo. �?ngulo de haz: 36°, lentes adicionales 24° y ángulo de haz de 54° incluidos, temperatura de color: 4000k, potencia total del sistema: 17W, potencia total del dispositivo: 1615 lm, LOR: 100%, reproducción del color: Ra: 90 típico, cromaticidad LED : Elipse MacAdam de 3 pasos, vida útil:> 50000 horas en L70B50, clase energética: A ++, A +, A, fuente de luz libre de IR / UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240V / 50-60Hz, controlador electrónico, no regulable , tasa de parpadeo de LED ultra baja (5% o menos), factor de potencia:> 0,90, protección eléctrica: Clase I, adaptador Global Track 3 Circuit GA69 adecuado para pistas Global trac de 3 circuitos, clasificación de protección de ingreso: IP20, adecuado para entornos internos solo, rotación horizontal: 345°, inclinación vertical: 90°, dimensiones: Ø60x70x245, peso: 0.517kg.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


