SYLVANIA - Proyector START TRACK SPOT 14W 3K RA90 WB pequeño blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004861
Ref.Sonepar
597137
EAN
5410288048611
Foco LED integrado, blanco texturizado - RAL9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones comerciales, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo. Ángulo de haz: 64°, temperatura de color: 3000K, potencia total del sistema: 14W, salida total del dispositivo: 1262 lm, LOR: 100%, reproducción de color: Ra: 90 típico, LED Cromaticidad: 3 pasos MacAdam elipse, duración: 50000 horas en L70B50, clase de energía: A, A, A, A, A, A, A, fuente de luz sin IR / UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240 V / 50-60 Hz, corriente de accionamiento: 350 mA.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


