SYLVANIA - Proyector START TRACK SPOT 24W 3K RA90 WB pequeño blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004864
Ref.Sonepar
597140
EAN
5410288048642
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
24 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


