SYLVANIA - Proyector START TRACK SPOT 24W 4K RA90 MB pequeño blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004875
Ref.Sonepar
597144
EAN
5410288048758
Foco LED integrado, blanco texturizado - RAL9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones comerciales, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo. Ángulo de haz: 36°, temperatura de color: 4000K, potencia total del sistema: 24W, salida total del dispositivo: 2141 lm, LOR: 100%, reproducción de color: Ra: 90 típico, LED Cromaticidad: 3 pasos MacAdam elipse, duración: 50000 horas en L70B50, clase de energía: A, A, A, A, A, A, A, fuente de luz sin IR / UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240 V / 50-60 Hz, corriente de accionamiento: 600 mA.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


