Fin de vida

SYLVANIA - REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110° - 0027455

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027455

Ref.Sonepar

266257

EAN

5410288274553

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Diámetro:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara REFLED ES50 V3 425lm 830 110d SL. Hasta el ahorro de energía del 90% en comparación con halógeno. alta producción de luz - adaptación real para las lámparas halógenas (36W, 50W y 60W sustituciones). perfecta forma y tamaño para un ajuste perfecto en su luminaria. Variedad de haces para adaptarse a las necesidades de iluminación (36 grados o ultra gran grado de haz 110). Disponible en diferentes temperaturas de color: 2700K Homelight, 3000K blanco cálido, blanco frío 4000K y 6500K luz del día. Regulable opción disponible en los amortiguadores aprobados. altamente eficiente - hasta 71 lm / W. Vida media de puntuación de 15. 000 horas. Garantía 3 años.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA