Fin de vida

SYLVANIA - REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 36º - 0027462

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 36º

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027462

Ref.Sonepar

342622

EAN

5410288274621

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Lámpara REFLED ES50 V3 7W 600lm 830 36° SL. Temperatura de color: 3000K, blanco cálido. Promedio de vida útil 15.000 horas. Casquillo GU10. Clase energética A+. Acabado de lámpara: blanco.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA