SYLVANIA - Regleta LED IP20 BATTEN 1500mm doble - 0045164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0045164
Ref.Sonepar
420343
EAN
5410288451640
Regleta LED IP20 BATTEN 1500mm doble. gama completa de Listones LED para reemplazar los listones tradicionales T8 (600 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm), facilidad de instalación, 4000K, 25000 horas de duración.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA