SYLVANIA - Regleta LED IP20 BATTEN 600mm doble - 0045162
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0045162
Ref.Sonepar
597350
EAN
5410288451626
Regleta LED IP20 BATTEN 600mm doble. gama completa de Listones LED para reemplazar los listones tradicionales T8 (600 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm), facilidad de instalación, 4000K, 25000 horas de duración.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA