SYLVANIA - SRT E SURF 1025 830/840 DT

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - SRT E SURF 1025 830/840 DT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0043426

Ref.Sonepar

597344

EAN

5410288434261

Luminaria START ECO IP44 1025lm 830/840 DUALTONE, que supone una solución perfecta para pasillos, espacios de circulación o vestíbulo. Distribución uniforme y uniforme de la luz con efecto de iluminación de halo en la superficie de la pared. Tamaño del cuerpo diámetro 250 mm. Compatible con caja de montaje Besa, distancia entre agujeros 51 mm. La funcionalidad DualTone permite cambiar entre temperaturas de color de 3000K y 4000K. Potencia 12W, salida 1025 lúmenes (4000k). No regulable. IK03, IP44. Bajo mantenimiento con 30.000 horas de vida útil del LED. Clase energética: A ++, A +, A

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA