SYLVANIA - START ECO SURFACE IP44 2050LM 830/840 DUALTONE

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - START ECO SURFACE IP44 2050LM 830/840 DUALTONE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0043428

Ref.Sonepar

445917

EAN

5410288434285

Luminaria START ECO IP44 2050lm 830/840 DUALTONE, que supone una solución perfecta para pasillos, espacios de circulación o vestíbulo. Distribución uniforme y uniforme de la luz con efecto de iluminación de halo en la superficie de la pared. Tamaño del cuerpo diámetro 360 mm. Compatible con caja de montaje Besa, distancia entre agujeros 51 mm. La funcionalidad DualTone permite cambiar entre temperaturas de color de 3000K y 4000K. Potencia 24W, salida 2050 lúmenes (4000k). No regulable. IK03, IP44. Bajo mantenimiento con 30.000 horas de vida útil del LED. Clase energética: A ++, A +, A

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA