SYLVANIA - START ECO SURFACE IP44 520LM 830/840 DUALTONE

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - START ECO SURFACE IP44 520LM 830/840 DUALTONE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0043425

Ref.Sonepar

617104

EAN

5410288434254

Luminaria START ECO IP44 520lm 830/840 DUALTONE, que supone una solución perfecta para pasillos, espacios de circulación o vestíbulo. Distribución uniforme y uniforme de la luz con efecto de iluminación de halo en la superficie de la pared. Tamaño del cuerpo diámetro 180 mm. Compatible con caja de montaje Besa, distancia entre agujeros 51 mm. La funcionalidad DualTone permite cambiar entre temperaturas de color de 3000K y 4000K. Potencia 6W, salida 520 lúmenes (4000k). No regulable. IK03, IP44. Bajo mantenimiento con 30.000 horas de vida útil del LED. Clase energética: A ++, A +, A

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA