SYLVANIA - TOLEDO ESFÉRICA SATINADA 470LM E14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 47...47 mA
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0026954
Ref.Sonepar
266254
EAN
5410288269542
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
47...47 mA
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
45 mm
Longitud:
87 mm
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


