Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO R7S 118MM 12,5W 1521LM 827 - 0026874

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO R7S 118MM 12,5W 1521LM 827

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12.5...12.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Lineal

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0026874

Ref.Sonepar

597241

EAN

5410288268743

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12.5...12.5 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

R7s

Temperatura de color:

2700...2700 K

Longitud:

118 mm

Lámpara ToLEDo R7s es un reemplazo de adaptación para las lámparas R7s lineales halógenas tradicionales de dos extremos. De distribución de luz omnidireccional de 330 ° y alta eficacia del lumen: 122lm / W. Salida del lumen: 1521lm y 87% de ahorro de energía, con Calificación energética A ++. Es de construcción robusta. Longitud : 118mm y no regulable. Tiene 15,000 horas de vida útil promedio. Es ideal para aplicaciones domésticas y comerciales