Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO R7S 118MM 15W 2000LM 827 REGULABLE - 0026876

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO R7S 118MM 15W 2000LM 827 REGULABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Lineal

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0026876

Ref.Sonepar

556485

EAN

5410288268767

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

R7s

Temperatura de color:

2700...2700 K

Longitud:

118 mm

Lámpara LED TOLEDO R7S 118mm 15W 2000lm 827 regulable. ToLEDo R7s es un reemplazo de modernización para las tradicionales lámparas halógenas de dos extremos R7s lineales. Distribución de luz omnidireccional de 330°. Alta eficacia de lúmenes: 133lm / W. Salida de lúmenes: 2000 lm. 88% de ahorro de energía. Una calificación energética. Construcción robusta. Longitud: 118 mm. Regulable. 25,000 horas de vida útil promedio. Ideal para aplicaciones domésticas y comerciales.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA