Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO RT A60 CLARA 7,5W 1000LM 840 E27

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO RT A60 CLARA 7,5W 1000LM 840 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0027330

Ref.Sonepar

193162

EAN

5410288273303

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Lámpara TOLEDO RT A60 CL 1000lm 4000K E27 SL. Perfecto para aplicaciones de decoración y la iluminación general, crea ambiente cálido similar a las lámparas tradicionales. Distribución de la luz omnidireccional. Primera lámpara de este tipo en llegar a la clase energética A++ y una eficiencia de 134lm/W. Reemplazar hasta un incandescencia de 75W. La misma luz brillante de una fuente tradicional. Hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con una lámpara incandescencia. Del mismo tamaño que una fuente tradicional.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA