Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO RT A60 CLARA 7W 806LM 827 E27 - 0027341

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO RT A60 CLARA 7W 806LM 827 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027341

Ref.Sonepar

193158

EAN

5410288273419

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Lámpara TOLEDO RT A60 CL 806lm E27 SL. Temperatura de color: 2700K. Promedio de vida útil 15.000 horas. Clase energética A++.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA