SYLVANIA - TOLEDO RT BALL 450LM E27 SL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0027248
Ref.Sonepar
167135
EAN
5410288272481
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
420...420 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
45 mm
Longitud:
84 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


