Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO RT CANDLE 2,5W 250LM E14 - 0027180

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO RT CANDLE 2,5W 250LM E14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 2.5...2.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 250...250 lm

  • Luminosidad - 0 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027180

Ref.Sonepar

167130

EAN

5410288271804

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

2.5...2.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

250...250 lm

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

35 mm

Longitud:

99 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

2 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara LED TOLEDO RT vela E14 250 LUMENES 2,5W Tecnología LED de filamento virtual diseñado para crear un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales. ƒ Primera lámpara del estilo en lograr la clasificación energética A++. ƒ Eficacia de hasta 134 lm/W. ƒ Adecuado para el reemplazo de lámparas incandescentes de hasta 60W. Empaquetado en cajas individuales (SL). ƒ Hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con lámparas incandescentes. ƒ Menor sobrecalentamiento que lámparas LED estándar. ƒ Compatibilidad en todas luminarias.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA