SYLVANIA - TOLEDO RT CANDLE FR 420LM E14 SL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 400...400 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0027287
Ref.Sonepar
193176
EAN
5410288272870
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
400...400 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
35 mm
Longitud:
99 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


