SYLVANIA - TOLEDO RT G120 1000LM E27 SL - 0027147
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1000...1000 lm
Luminosidad - 0 cd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027147
Ref.Sonepar
193191
EAN
5410288271477
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1000...1000 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
124 mm
Longitud:
168 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


