Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO RT GLOBE 5W 640LM E27 80MM 0027173

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO RT GLOBE 5W 640LM E27 80MM 0027173

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 640...640 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0027173

Ref.Sonepar

193189

EAN

5410288271736

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

640...640 lm

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

80 mm

Longitud:

115 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara LED TOLEDO RT G80 640lm E27 SL. Tecnología LED de filamento virtual diseñado para crear un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales. ƒ Primera lámpara del estilo en lograr la clasificación energética A++. ƒ Eficacia de hasta 134 lm/W. ƒ Adecuado para el reemplazo de lámparas incandescentes de hasta 60W. Empaquetado en cajas individuales (SL). ƒ Hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con lámparas incandescentes. ƒ Menor sobrecalentamiento que lámparas LED estándar. ƒ Compatibilidad en todas luminarias.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA