Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865 RL - 0028285

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865 RL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0028285

Ref.Sonepar

342647

EAN

5410288282855

Lámpara Toledo T8 V5 2FT de 10W, 1000lm y 865 RL, para reemplazar las lámparas fluorescentes convencionales T8. La distribución de luz uniforme omnidireccional de 320 ° gracias al diseño de construcción de tubos de vidrio, igual que los tubos fluorescentes tradicionales T8. Es adecuado para iluminación general en oficinas, supermercados, grandes almacenes, estaciones de tren, gasolina estaciones, estacionamientos y aplicaciones sin mantenimiento.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA