Fin de vida

SYLVANIA - TOLEDO T8 V5 5FT 27W 2700LM 865 RL - 0028291

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - TOLEDO T8 V5 5FT 27W 2700LM 865 RL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0028291

Ref.Sonepar

342650

EAN

5410288282916

Lámpara Toledo T8 V5 5FT de 27W, 2700lm y 865 RL, para reemplazar las lámparas fluorescentes convencionales T8. La distribución de luz uniforme omnidireccional de 320 ° gracias al diseño de construcción de tubos de vidrio, igual que los tubos fluorescentes tradicionales T8. Es adecuado para iluminación general en oficinas, supermercados, grandes almacenes, estaciones de tren, gasolina estaciones, estacionamientos y aplicaciones sin mantenimiento.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA