SYLVANIA - Tubo fluorescente LYNX-L 36W BL368
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Tipo de casquillo - 2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)
Temperatura de color - 6800 K
Diámetro - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025710
Ref.Sonepar
749550
EAN
5410288257105
Potencia lámpara:
36 W
Tipo de casquillo:
2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
6800 K
Diámetro:
44 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Longitud total:
415 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
sí
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


