SYP - 3WV DN15 KVS2,5 PROP 24V - 5407038100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - 3WV DN15 KVS2,5 PROP 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5407038100

Ref.Sonepar

948219

EAN

8413893712677

Válvula motorizada de 3 vías 3WV DN15 KVS2,5 PROP, con actuador de 3 puntos y presión máxima de 16 bar. Carcasa de latón forjado y niquelado. Cono de la válvula de acero inoxidable. Eje de acero inoxidable. Temperaturas de agua -10 a +120ºC. Actuador rotativo montado de 5Nm.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP