Artículo bonificable CAE

SYP - 3WV DN32 KVS16 PROP 24V - 5407068200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - 3WV DN32 KVS16 PROP 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5407068200

Ref.Sonepar

1016372

EAN

8413893983169

Válvulas monitorizadas de 3 vías (CCV) con actuador proporcional. Presión máxima 16 bar. Rosca interna Rp". Carcasa de latón forjado y niquelado. Cono de la válvula de acero inoxidable. Eje de acero inoxidable. Temperaturas de agua -10 a +120ºC. Actuador rotativo montado de 5Nm. AC/DC 24V Proporcional. 90s/90º de tiempo de respuesta. DC 2...10V rango de entrada analógica. Grado de protección IP54.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP