Fin de vida

SYP - 5130205700 VENT.CENT.CMB/4-140/050 230V 50 1/20CV - 5130205700

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Protección de la carcasa - Revestido

  • Material del impulsor - Acero

  • Protección del impulsor - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Modelo del impulsor - Curvado hacia delante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5130205700

Ref.Sonepar

429990

EAN

8413893050366

Material de la carcasa:

Acero

Protección de la carcasa:

Revestido

Material del impulsor:

Acero

Protección del impulsor:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Modelo del impulsor:

Curvado hacia delante

Conexión de tensión:

1x230 V

Frecuencia:

50 Hz

Motor de velocidad simple:

sí

Motor de una velocidad controlable con:

Electrónico

Con interruptor de mando:

no

Con protección térmica:

no

Compuerta antirretorno:

Opcional

Velocidad del motor (nominal) en rpm:

1500 4-polos

Con accionamiento indirecto:

no

En línea:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Ventilador centrífugo CMB/4-140/50 230V 50Hz 1/20CV. Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar aire en continuo hasta 80ºC o 110ºC (Serie 1) ó 150ºC (Series 2 y 3), carcasa de chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante de acero galvanizado, equilibrado dinámicamente y motor IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente. Algunos modelos de la Serie 1 son IP44, Clase B. Motores: De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Otros datos: Los modelos de las Series 2 y 3 incorporan bancada. Los motores pueden situarse a derecha o izquierda. La voluta se puede orientar, en cada caso, para ofrecer hasta 16 combinaciones distintas. Orientación estándar: LG 270. Bajo demanda: Orientaciones RD. Motor de 2 velocidades. Versiones de acero inoxidable INOX-304 ó 316.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP