Artículo bonificable CAE

SYP - 5211712400 EXTR.BANO/ASEO EB-250HT 87W 2200RPM - 5211712400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - 5211712400 EXTR.BANO/ASEO EB-250HT 87W 2200RPM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211712400

Ref.Sonepar

62045

EAN

8413893083982

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 225 m3/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz, IPX4 (1), Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. (1) Versiones H: IPX2.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP