Artículo bonificable CAE

SYP - ADAPTADOR 32A 400V IP44 2M CON CLAVIJA 3 BASE 3P+N+T - 5209076900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - ADAPTADOR 32A 400V IP44 2M CON CLAVIJA 3 BASE 3P+N+T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209076900

Ref.Sonepar

1029329

EAN

8445325078051

Bocas de plástico BDO 80, de color blanco. Se utilizan en extracción o en impulsión en instalaciones de simple flujo, doble flujo o aire acondicionado. En impulsión se puede ajustar la dirección y el alcance del flujo de aire. El modelo BDOP está compuesto por una BDO + manguito de conexión con anclajes para montaje sobre pladur. Se pueden montar con regulador de caudal en el manguito (modelos BDOP 80 y 125) o en el conducto (modelos BDO y BDOP 100, 160 y 200).