SYP - Adaptador Ø80-75 RED 80/75

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conducto - Plástico

  • Calidad de material del conducto - Otros

  • Prensado - no

  • Pared interior perforada - no

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800016400

Ref.Sonepar

437397

EAN

8413893592781

Material del conducto:

Plástico

Calidad de material del conducto:

Otros

Prensado:

no

Pared interior perforada:

no

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

no

Con perfil de encaje:

no

Con abrazadera de sujeción:

no

Caída del accesorio:

no

Caída de tubo:

sí

Longitud:

96 mm

Embebible en hormigón:

no

Antibacteriano:

no

Versión anti estática:

no

El Adaptador Ø80-75 RED 80/75 de S & P es un componente esencial para la instalación de sistemas de ventilación. Diseñado para reducir el diámetro de las tuberías de 80mm a 75mm, este adaptador es compatible con una amplia gama de sistemas de ventilación. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos incluso en las condiciones más exigentes. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y minimiza el tiempo de montaje. Con S & P, obtendrás un rendimiento fiable y consistente en todas tus instalaciones.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP