SYP - Adaptador Ø80-90 RED 80/90 - 5800016500

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conducto - Plástico

  • Calidad de material del conducto - Otros

  • Prensado - no

  • Pared interior perforada - no

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800016500

Ref.Sonepar

586211

EAN

8413893592804

Material del conducto:

Plástico

Calidad de material del conducto:

Otros

Prensado:

no

Pared interior perforada:

no

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

no

Con perfil de encaje:

no

Con abrazadera de sujeción:

no

Caída del accesorio:

no

Caída de tubo:

sí

Longitud:

96 mm

Embebible en hormigón:

no

Antibacteriano:

no

Versión anti estática:

no

El Adaptador Ø80-90 RED 80/90 de S & P es un componente esencial para sistemas de ventilación y extracción. Diseñado para adaptar conductos de 80 a 90 mm de diámetro, facilita la instalación y optimiza el rendimiento del sistema. Este adaptador de S & P, reconocido por su robustez y durabilidad, es resistente a la corrosión y al desgaste, garantizando una larga vida útil. Su diseño compacto y ligero permite una manipulación e instalación sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo en la construcción.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP