SYP - Aerotermo mural EC 12 N 12040 3N AC 400 - 5131032400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen de aire - 1100 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 12040 kW
Protección de sobrecalentamiento - no
Con controles de ventilador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5131032400
Ref.Sonepar
62264
EAN
8413893138880
Volumen de aire:
1100 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
12040 kW
Protección de sobrecalentamiento:
no
Con controles de ventilador:
sí
Con ruedas:
no
Número de niveles de potencia:
2
Posición de ventilación:
sí
Ajuste en seco:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Instalación para termostato externo:
no
Interruptor horario:
no
Grado de protección (IP):
IP24
Instalación para manguera de transporte aéreo:
no
Color:
Gris
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


