SYP - Aerotermo mural EC 3 N 3033 230W - 5131029000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen de aire - 350 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 3033 kW
Protección de sobrecalentamiento - no
Con controles de ventilador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5131029000
Ref.Sonepar
79295
EAN
8413893138859
Volumen de aire:
350 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
3033 kW
Protección de sobrecalentamiento:
no
Con controles de ventilador:
sí
Con ruedas:
no
Número de niveles de potencia:
2
Posición de ventilación:
sí
Ajuste en seco:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Instalación para termostato externo:
no
Interruptor horario:
no
Grado de protección (IP):
IP24
Instalación para manguera de transporte aéreo:
no
Color:
Gris
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


