SYP - Aerotermo mural EC 5 N 5033 3N AC 400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Aerotermo mural EC 5 N 5033 3N AC 400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Volumen de aire - 450 m³/h

  • Tensión de conexión - 400 V

  • Consumo potencia - 5033 kW

  • Protección de sobrecalentamiento - no

  • Con controles de ventilador -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5131030800

Ref.Sonepar

62262

EAN

8413893138866

Volumen de aire:

450 m³/h

Tensión de conexión:

400 V

Consumo potencia:

5033 kW

Protección de sobrecalentamiento:

no

Con controles de ventilador:

Con ruedas:

no

Número de niveles de potencia:

2

Posición de ventilación:

Ajuste en seco:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

Instalación para termostato externo:

no

Interruptor horario:

no

Grado de protección (IP):

IP24

Instalación para manguera de transporte aéreo:

no

Color:

Gris

Aerotermos murales de instalación fija, para calentar locales comerciales o industriales. Características: Protección contra salpicaduras de agua. IP24. Protección contra salpicaduras de agua. Fabricados en chapa de acero pintada. Ventilador axial muy silencioso. Interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente). Contactor. Protector térmico. Botón de rearme manual (RESET).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP