SYP - Aerotermo portátil EP-5 N 5033W 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen de aire - 450 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Protección de sobrecalentamiento - no
Con controles de ventilador - sí
Con ruedas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5131014200
Ref.Sonepar
62247
EAN
8413893136817
Volumen de aire:
450 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Protección de sobrecalentamiento:
no
Con controles de ventilador:
sí
Con ruedas:
no
Número de niveles de potencia:
2
Posición de ventilación:
no
Ajuste en seco:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Instalación para termostato externo:
no
Interruptor horario:
no
Instalación para manguera de transporte aéreo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


