SYP - Aerotermo portátil EP-9 N 9050W 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen de aire - 800 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Protección de sobrecalentamiento - no
Con controles de ventilador - sí
Con ruedas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5131015900
Ref.Sonepar
62248
EAN
8413893136824
Volumen de aire:
800 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Protección de sobrecalentamiento:
no
Con controles de ventilador:
sí
Con ruedas:
no
Número de niveles de potencia:
2
Posición de ventilación:
no
Ajuste en seco:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Instalación para termostato externo:
no
Interruptor horario:
no
Instalación para manguera de transporte aéreo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


