Artículo bonificable CAE

SYP - aireador autorregulado EC-HY 6/45 blanco - 5209172300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - aireador autorregulado EC-HY 6/45 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alambre para pájaros - sí

  • Con red para insectos - no

  • Con válvula de alivio de presión - no

  • Con válvula de succión de alivio de presión - no

  • Con sección contrarotante de la válvula - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209172300

Ref.Sonepar

281413

EAN

8413893416186

Con alambre para pájaros:

sí

Con red para insectos:

no

Con válvula de alivio de presión:

no

Con válvula de succión de alivio de presión:

no

Con sección contrarotante de la válvula:

no

Con sección de válvula rotativa sincronizada:

no

Con ventana incorporada:

no

Bloqueable:

no

Controlado por motor:

no

El aireador autorregulado EC-HY 6/45 de la marca S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, de diseño compacto y acabado en un elegante blanco, se adapta a una amplia gama de aplicaciones. El EC-HY 6/45 es un aireador autorregulado, lo que significa que puede ajustar automáticamente su rendimiento en función de las condiciones ambientales, garantizando así una eficiencia óptima. Este aireador de S & P es fácil de instalar y su mantenimiento es sencillo, lo que lo convierte en una opción práctica y conveniente para los profesionales. Su diseño robusto y duradero asegura un rendimiento fiable a largo plazo. Con el aireador autorregulado EC-HY 6/45 de S & P, los profesionales de la construcción e instalación pueden contar con un dispositivo de alto rendimiento que cumple con sus exigentes estándares de trabajo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP