SYP - aireador autorregulado ECA-HY 6/45 blanco

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - aireador autorregulado ECA-HY 6/45 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alambre para pájaros - sí

  • Con red para insectos - no

  • Con válvula de alivio de presión - no

  • Con válvula de succión de alivio de presión - no

  • Con sección contrarotante de la válvula - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209172400

Ref.Sonepar

257503

EAN

8413893416193

Con alambre para pájaros:

sí

Con red para insectos:

no

Con válvula de alivio de presión:

no

Con válvula de succión de alivio de presión:

no

Con sección contrarotante de la válvula:

no

Con sección de válvula rotativa sincronizada:

no

Con ventana incorporada:

sí

Bloqueable:

no

Controlado por motor:

no

El aireador autorregulado ECA-HY 6/45 de la marca S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, de color blanco, es altamente eficiente y está diseñado para regular automáticamente el flujo de aire, lo que facilita su uso y mejora la eficiencia energética de cualquier proyecto. Su diseño compacto y ligero permite una fácil instalación y manejo, mientras que su robusta construcción garantiza una larga vida útil. El aireador ECA-HY 6/45 de S & P es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la ventilación de espacios residenciales hasta proyectos de construcción a gran escala. Su rendimiento superior y su diseño innovador lo convierten en una opción preferida para los profesionales del sector.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP