Artículo bonificable CAE

SYP - aireador autorregulado ECA-HY-RA 6/45 blanco - 5209172500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - aireador autorregulado ECA-HY-RA 6/45 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alambre para pájaros - sí

  • Con red para insectos - no

  • Con válvula de alivio de presión - no

  • Con válvula de succión de alivio de presión - no

  • Con sección contrarotante de la válvula - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209172500

Ref.Sonepar

349385

EAN

8413893416209

Con alambre para pájaros:

sí

Con red para insectos:

no

Con válvula de alivio de presión:

no

Con válvula de succión de alivio de presión:

no

Con sección contrarotante de la válvula:

no

Con sección de válvula rotativa sincronizada:

no

Con ventana incorporada:

sí

Bloqueable:

no

Controlado por motor:

no

El aireador autorregulado ECA-HY-RA 6/45 de la marca S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto se caracteriza por su diseño autorregulado, que garantiza un rendimiento óptimo y una eficiencia energética superior. El modelo ECA-HY-RA 6/45 presenta un acabado en color blanco básico, que se adapta a cualquier estilo de decoración, proporcionando una estética limpia y profesional. Como todos los productos de S & P, este aireador ha sido diseñado con los más altos estándares de calidad y durabilidad, garantizando un rendimiento confiable y una larga vida útil. Ideal para cualquier proyecto de construcción o renovación, el aireador autorregulado ECA-HY-RA 6/45 de S & P es la elección perfecta para los profesionales que buscan la excelencia en sus trabajos.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP